EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 F/UTP 2x4P Dca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - vihreä
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0223309
Toimittajan tuotenumero
100-077/LTGN
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
vihreä
Käyttölämpötila kiinteä:
-10...75 °C
Parikertaus:
parit
Yhteinen suoja:
folio
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.2 mm
Nopeuskerroin (NVP):
72 %



