EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 F/UTP 4P Dca K305

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca

  • Johdintunniste - väri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0223308

Toimittajan tuotenumero

100-076

Tukkuerä

1

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Johdintunniste:

väri

Parikertaus:

parit

Ulkovaipan väri:

sininen

Kategoria:

6

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

folio

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.2 mm

Nopeuskerroin (NVP):

72 %

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

EXCEL CAT6 F/UTP LSOH VIOLET 305M PK Dca s2d2a2