EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 U/UTP 4P Cca K305

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kategoria - 6
Parikertaus - parit
Pakkaus ja ehdot
305 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002233292
Sähkönumero
0223329
Toimittajan tuotenumero
190-071
Tukkuerä
1
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kategoria:
6
Parikertaus:
parit
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
B2ca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.2 mm
Nopeuskerroin (NVP):
69 %



