EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 U/UTP 4P Dca K500 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kertauksen tyyppi - muu
Kategoria - 6
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540501147
Sähkönumero
0223362
Toimittajan tuotenumero
100-074-500M
Tukkuerä
1
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kertauksen tyyppi:
muu
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Käyttölämpötila kiinteä:
-20...75 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
4
Parikertaus:
parit
AWG:
23
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Johdineriste:
muu
Suojavaippa:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.2 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
24.8 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
24.8 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
24.8 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
0...60 °C
Nopeuskerroin (NVP):
69 %
Kaapelityyppi:
U/UTP
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä



