EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A F/FTP 4P Dca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.258 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kertauksen tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540588735
Sähkönumero
0223346
Toimittajan tuotenumero
100-996
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.258 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kertauksen tyyppi:
muu
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
sininen
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-20...60 °C
Nimellisimpedanssi:
100 Ohm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
4
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.573 mm
AWG:
23
Yhteinen suoja:
folio
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
folio
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Maanalainen asennustapa:
muu
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
muu
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.6 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
60 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
60 mm
Paino:
0 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
30 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
0...50 °C
Nopeuskerroin (NVP):
76 %
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu puhelinkaapeliksi:
ei
Soveltuu datakaapeliksi:
kyllä
Soveltuu signaalikaapeliksi:
kyllä
Kaapelityyppi:
F/FTP
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä



