EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A U/FTP 4P Fca ulko K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540588483
Sähkönumero
0223345
Toimittajan tuotenumero
100-993
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-20...60 °C
Nimellisimpedanssi:
100 Ohm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
4
Parikertaus:
parit
AWG:
23
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
folio
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Maanalainen asennustapa:
asennusputkeen
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
polyolefiini
Suojavaippa:
muu
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.2 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
60 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
50 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
0...60 °C
Nopeuskerroin (NVP):
75 %
Soveltuu datakaapeliksi:
kyllä
Kaapelityyppi:
U/FTP
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Kaapelin rakenne ei kestä maahan asennusta ilman suojaputkea.



