EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - 2 CORE SM INTERNAL DROP CABLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 2
Kategoria - OS2
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 2
Jyrsijäsuojattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540571560
Sähkönumero
0209203
Toimittajan tuotenumero
205-332
Tukkuerä
1
Kuitujen lukumäärä:
2
Kategoria:
OS2
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
2
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1b
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d0
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
3 mm
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä




