EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OS2 48C L/T CST F/OPTC ECA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 48
Kategoria - OS2
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - väljä putki (loose tube)
Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 12
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540564630
Sähkönumero
0209200
Toimittajan tuotenumero
205-313
Tukkuerä
1
Kuitujen lukumäärä:
48
Kategoria:
OS2
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
väljä putki (loose tube)
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
12
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Ulkovaipan väri:
sininen
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
11.5 mm




