EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OS2 8C 9/125 CST LT BU ECA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 8
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - väljä putki (loose tube)
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540522876
Sähkönumero
0223395
Toimittajan tuotenumero
205-306
Tukkuerä
1
Kuitujen lukumäärä:
8
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
väljä putki (loose tube)
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
8
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Ulkovaipan väri:
sininen
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8.4 mm
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä




