EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko K1000 - FTMSU 24xOM3 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 24
Kategoria - OM3
Ulkovaipan materiaali - muu
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Valokuituputken tyyppi - tiukka
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002233384
Sähkönumero
0223338
Toimittajan tuotenumero
200-159
Tukkuerä
1
Kuitujen lukumäärä:
24
Kategoria:
OM3
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Valokuituputken tyyppi:
tiukka
Ulkovaipan väri:
musta
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d0
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8.5 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
85 mm
Maakaapeli:
ei


