EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko K2000 - FTMSU 24xSM Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 24
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - tiukka
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002233391
Sähkönumero
0223339
Toimittajan tuotenumero
205-328
Tukkuerä
2000
Kuitujen lukumäärä:
24
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
tiukka
Ulkovaipan väri:
musta
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d0
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8.5 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
170 mm
Maakaapeli:
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä


