EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko K500 - FTMSU 8xOM4 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 8
Kategoria - OM4
Ulkovaipan materiaali - muu
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Valokuituputken tyyppi - tiukka
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0223336
Toimittajan tuotenumero
204-108
Tukkuerä
500
Kuitujen lukumäärä:
8
Kategoria:
OM4
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Valokuituputken tyyppi:
tiukka
Ulkovaipan väri:
musta
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d0
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.6 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
66 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
1000 kN
Maakaapeli:
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä


