EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - OM3 8C 50/125 SWA LT BK ECA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 8

  • Kategoria - OM3

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Valokuituputken tyyppi - väljä putki (loose tube)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540585826

Sähkönumero

0209211

Toimittajan tuotenumero

205-377

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

8

Kategoria:

OM3

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Valokuituputken tyyppi:

väljä putki (loose tube)

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

8

Jyrsijäsuojattu:

kyllä

Ulkovaipan väri:

musta

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10 mm