EXIDE - Akku lyijy suljettu - Marathon M12V190FT AGM

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Liitin - naarasliitin M6

  • Pituus - 559 mm

  • Leveys - 125 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087668088

Sähkönumero

8766808

Toimittajan tuotenumero

NAMF120190HM0FA

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

paikallinen

Liitin:

naarasliitin M6

Pituus:

559 mm

Leveys:

125 mm

Liitännät edessä:

kyllä

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

190 Ah

Käyttökohde:

varmistus / vaihtuva

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

318 mm

Paino:

62 kg

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

12 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

AGM-lyijyakku yleiskäyttöön

Marathon M12V190FT F-M6 on on 12 vuoden suljettu agm-etunapa-akku paikalliskäyttöön. 12V/190Ah. Mitat 559 x 125 x 318mm. Paino 62,0kg.