EXIDE - Akku lyijy suljettu - Powerfit S112/12L F5

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Akku lyijy suljettu - Powerfit S112/12L F5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Pituus - 151 mm

  • Leveys - 98 mm

  • Liitännät edessä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087669023

Sähkönumero

8766902

Toimittajan tuotenumero

NASL120012HW0RA

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

paikallinen

Pituus:

151 mm

Leveys:

98 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

12 Ah

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

101 mm

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

10 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Powerfit S112 / 12L SR suljettu 10 vuoden AGMpaikallisakku.Käyttökohteet: UPS-ja hälytyslaitteet, merkinantolaitteet,varavalojärjestelmät, yms.Kestovarausjännite 2,27V / kenno +20oC Elinikä10 vuotta AGM teknologia

Powerfit S112 / 12L SR suljettu 10 vuoden AGM paikallisakku.

Käyttökohteet: UPS-ja hälytyslaitteet, merkinantolaitteet, varavalojärjestelmät, yms.

Kestovarausjännite 2,27V / kenno +20oC Elinikä 10 vuotta AGM teknologia