EXIDE - Akku lyijy suljettu - Powerfit S112L/25 F-M5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Tyyppi - paikallinen
Liitin - naarasliitin M5
Pituus - 166 mm
Leveys - 175 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087667890
Sähkönumero
8766789
Toimittajan tuotenumero
NASL120025HW0FA
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Tyyppi:
paikallinen
Liitin:
naarasliitin M5
Pituus:
166 mm
Leveys:
175 mm
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
12 V
Kapasiteetti 20 h:
25 Ah
Käyttökohde:
varmistus / vaihtuva
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Soveltuu tietoliikenteelle:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
125 mm
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Elinikä lämpötilassa 20°C:
10 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä
Powerfit S112/25L F-M5 on 10 vuoden suljettu agm-akku paikalliskäyttöön. 12V/25Ah. Mitat 166 x 175 x 125mm. Paino 7,8kg.