EXIDE - Avoin putkilevyakku 12V 150Ah - Classic 12V 3 OPzS 150 LA F-M8


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (avoin, kuivavarattu)
Tyyppi - paikallinen
Liitin - naarasliitin M8
Pituus - 380 mm
Leveys - 206 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410087667043
Sähkönumero
8766704
Toimittajan tuotenumero
NVZS120150WC0FB
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (avoin, kuivavarattu)
Tyyppi:
paikallinen
Liitin:
naarasliitin M8
Pituus:
380 mm
Leveys:
206 mm
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
12 V
Kapasiteetti 20 h:
150 Ah
Käyttökohde:
varmistus / vaihtuva
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Soveltuu tietoliikenteelle:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
347 mm
Paino:
64 kg
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Elinikä lämpötilassa 20°C:
20 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä
Classic 12V 3 OPzS 150 on avoin putkilevyakku. Napa F-M8. Kapasiteetti 150Ah/10h/1,80V. Suunniteltu elinikä 20 vuotta. Mitat 380 x 206 x 347mm. Paino 64 kg. Huollettava akku vaativiin kohteisiin.