EXIDE - Avoin putkilevyakku 12V 59Ah - Classic 12V 1 OPzS 50 LA F-M8

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Avoin putkilevyakku 12V 59Ah - Classic 12V 1 OPzS 50 LA F-M8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (avoin, kuivavarattu)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Liitin - naarasliitin M8

  • Pituus - 272 mm

  • Leveys - 206 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087667005

Sähkönumero

8766700

Toimittajan tuotenumero

NVZS120050WC0FB

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (avoin, kuivavarattu)

Tyyppi:

paikallinen

Liitin:

naarasliitin M8

Pituus:

272 mm

Leveys:

206 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

59 Ah

Käyttökohde:

varmistus / vaihtuva

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

347 mm

Paino:

34 kg

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

20 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Avoin putkilevyakku paikalliskäyttöön

Classic 12V 1 OPzS 50 on avoin putkilevyakku. Napa F-M8. Suunniteltu elinikä 20 vuotta. Kapasiteetti 59Ah/10h/1,80V. Mitat 272 x 206 x 347mm. Paino 34 kg. Huollettava akku vaativiin kohteisiin.