EXIDE - Avoin putkilevyakku 6V 255Ah - Classic 6V 5 OPzS 250 LA F-M8


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (avoin, kuivavarattu)
Tyyppi - paikallinen
Liitin - naarasliitin M8
Pituus - 380 mm
Leveys - 206 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410087667081
Sähkönumero
8766708
Toimittajan tuotenumero
NVZS060250WC0FB
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (avoin, kuivavarattu)
Tyyppi:
paikallinen
Liitin:
naarasliitin M8
Pituus:
380 mm
Leveys:
206 mm
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
6 V
Kapasiteetti 20 h:
255 Ah
Käyttökohde:
varmistus / vaihtuva
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Soveltuu tietoliikenteelle:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
347 mm
Paino:
56 kg
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Elinikä lämpötilassa 20°C:
20 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä
Classic 6V 5 OPzS 250 on avoin putkilevyakku. Napa F.M8. Suunniteltu elinikä 20 vuotta. Kapasiteetti 255Ah/10h/1,80V. Mitat 380 x 206 x 347mm. Paino 56 kg. Huollettava akku vaativiin kohteisiin.