EXIDE - Suljettu agm-akku FT12V 59Ah - Marathon M12V60FT F-M6

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Suljettu agm-akku FT12V 59Ah - Marathon M12V60FT F-M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Liitin - urosliitin M6

  • Pituus - 280 mm

  • Leveys - 107 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087668101

Sähkönumero

8766810

Toimittajan tuotenumero

NAMF120060HM0MA

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

paikallinen

Liitin:

urosliitin M6

Pituus:

280 mm

Leveys:

107 mm

Liitännät edessä:

kyllä

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

59 Ah

Käyttökohde:

varmistus / vaihtuva

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

263 mm

Paino:

23 kg

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

12 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

AGM-lyijyakku yleiskäyttöön

Marathon M12V60FT M-M6 on on 12 vuoden suljettu agm-etunapa-akku paikalliskäyttöön. 12V/59Ah. Mitat 280 x 107 x 263mm. Paino 23,0kg.