EXIDE - Suljettu agm-akku ML6V 112Ah - Marathon L6V110 M-M8

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Suljettu agm-akku ML6V 112Ah - Marathon L6V110 M-M8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Pituus - 272 mm

  • Leveys - 166 mm

  • Liitännät edessä - ei

  • Nimellisjännite - 6 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087667913

Sähkönumero

8766791

Toimittajan tuotenumero

NALL060110HM0MC

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Pituus:

272 mm

Leveys:

166 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

6 V

Kapasiteetti 20 h:

110 Ah

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

190 mm

Paino:

21.3 kg

Palokestävyys UL94 mukaan:

HB

Elinikä lämpötilassa 20°C:

12 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

AGM-lyijyakut yleiskäyttöön

Marathon L6V110 M-M8 on 12 vuoden suljettu agm-akku paikalliskäyttöön. 6V/110Ah. Mitat 272 x 166 x 190mm. Paino 21,3kg