EXIDE - Suljettu agm-akku12V 66.6Ah - Marathon XL12V70


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Pituus - 262 mm
Leveys - 172 mm
Liitännät edessä - ei
Nimellisjännite - 12 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Marathon XL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410087668002
Sähkönumero
8766800
Toimittajan tuotenumero
NAXL120070HM0FA
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Pituus:
262 mm
Leveys:
172 mm
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
12 V
Kapasiteetti 20 h:
66.6 Ah
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Soveltuu tietoliikenteelle:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
239 mm
Paino:
24.6 kg
Elinikä lämpötilassa 20°C:
12 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä
Marathon XL12V70 F-M6 on 12 vuoden suljettu agm-akku paikalliskäyttöön. 12V/66,6Ah. Mitat 262 x 172 x 239mm. Paino 24,6kg.