EXIDE - Suljettu geeliakku 12V 1.2Ah - Sonnenschein A512/1.2 S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, geeli)
Pituus - 97.5 mm
Leveys - 49.5 mm
Liitännät edessä - ei
Nimellisjännite - 12 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410087666220
Sähkönumero
8766622
Toimittajan tuotenumero
NGA51201D2HS0SA
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, geeli)
Pituus:
97.5 mm
Leveys:
49.5 mm
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
12 V
Kapasiteetti 20 h:
1.2 Ah
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Soveltuu tietoliikenteelle:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
54.9 mm
Paino:
0.65 kg
Palokestävyys UL94 mukaan:
HB
Elinikä lämpötilassa 20°C:
10 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä
Sonnenschein A512/1,2S (faston 4.8) on 10 - 12 vuoden suljettu geeliakku paikalliskäyttöön. 12V/1,2Ah. Mitat 97,5 x 49,5 x 54,9mm. Paino 0,65kg