EXIDE - Suljettu geeliakku 12V 2Ah - Sonnenschein A512/2 S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, geeli)
Pituus - 179 mm
Leveys - 34.1 mm
Liitännät edessä - ei
Nimellisjännite - 12 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410087666237
Sähkönumero
8766623
Toimittajan tuotenumero
NGA5120002HS0SA
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, geeli)
Pituus:
179 mm
Leveys:
34.1 mm
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
12 V
Kapasiteetti 20 h:
2 Ah
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Soveltuu tietoliikenteelle:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
64.4 mm
Paino:
1 kg
Palokestävyys UL94 mukaan:
HB
Elinikä lämpötilassa 20°C:
10 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä
Sonnenschein A512/2S (faston 4.8) on 10 - 12 vuoden suljettu geeliakku paikalliskäyttöön. 12V/2Ah. Mitat 179 x 34,1 x 64,4mm. Paino 1,00kg.