EXIDE - Suljettu geeliakku 2V 10Ah - Sonnenschein A502/10 S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, geeli)
Tyyppi - käynnistys
Liitännät edessä - ei
Nimellisjännite - 2 V
Kapasiteetti 20 h - 10 Ah
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410087666022
Sähkönumero
8766602
Toimittajan tuotenumero
NGA5020010HS0SA
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, geeli)
Tyyppi:
käynnistys
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
2 V
Kapasiteetti 20 h:
10 Ah
Käyttökohde:
toistuva
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Soveltuu tietoliikenteelle:
kyllä
Palokestävyys UL94 mukaan:
HB
Elinikä lämpötilassa 20°C:
10 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä
Sonnenschein A502/10S (faston 4.8) on 10 - 12 vuoden suljettu geeliakku paikalliskäyttöön. 2V/10Ah. Mitat 52,9 x 50,5 x 98,4mm. Paino 0,70kg.