EXIDE - Suljettu geeliakku 6V 3.5Ah - Sonnenschein A506/3.5 S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, geeli)
Pituus - 135 mm
Leveys - 34.8 mm
Liitännät edessä - ei
Nimellisjännite - 6 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410087666077
Sähkönumero
8766607
Toimittajan tuotenumero
NGA50603D5HS0SA
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, geeli)
Pituus:
135 mm
Leveys:
34.8 mm
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
6 V
Kapasiteetti 20 h:
3.5 Ah
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Soveltuu tietoliikenteelle:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
64.4 mm
Paino:
0.7 kg
Palokestävyys UL94 mukaan:
HB
Elinikä lämpötilassa 20°C:
10 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä
Sonnenschein A506/3,5S (faston 4.8) on 10 - 12 vuoden suljettu geeliakku paikalliskäyttöön. 6V/3,5Ah. Mitat 135 x 34,8 x 64,4mm. Paino 0,70kg.