EXIDE - Suljettu geeliakku 8V 10Ah - Sonnenschein A508/3.5 S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, geeli)
Pituus - 179 mm
Leveys - 34.1 mm
Liitännät edessä - ei
Nimellisjännite - 8 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410087666169
Sähkönumero
8766616
Toimittajan tuotenumero
NGA50803D5HS0SA
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, geeli)
Pituus:
179 mm
Leveys:
34.1 mm
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
8 V
Kapasiteetti 20 h:
3.5 Ah
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Soveltuu tietoliikenteelle:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
64.4 mm
Paino:
1 kg
Palokestävyys UL94 mukaan:
HB
Elinikä lämpötilassa 20°C:
10 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä
Sonnenschein A508/3,5S (faston 4.8) on 10 - 12 vuoden suljettu geeliakku paikalliskäyttöön. 8V/3,5Ah. Mitat 179 x 34,1 x 64,4mm. Paino 1,00k