EXILIGHT - Asennustarvike - 12V-134Ah


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Kokoluokitus - muu
Pituus - 344 mm
Kokonaiskorkeus - 285 mm
Leveys - 173 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410071175622
Sähkönumero
7117562
Toimittajan tuotenumero
12V-134AH
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
344 mm
Kokonaiskorkeus:
285 mm
Leveys:
173 mm
Malli / Tyyppi:
lyijy
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...60 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
41.5 g
AKKU CT134-12