EXILIGHT - Ohjaustarvike - TILAV5+JV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen valaistuksenohjain
Syvyys - 164 mm
Leveys - 150 mm
Korkeus - 61 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TILAV5+JV
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410042127711
Sähkönumero
4212771
Toimittajan tuotenumero
TILAV5+JV
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
elektroninen valaistuksenohjain
Syvyys:
164 mm
Leveys:
150 mm
Korkeus:
61 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
TILAV5+JV-järj. 1-tai 3-v ohj


