EXILIGHT - Opastevalaisin - ALEXI-2C-A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - litium-ioni
Varavoimajärjestelmä - ulkoinen (laitekohtainen akku)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410041292847
Sähkönumero
4129284
Toimittajan tuotenumero
ALEXI-2C
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Nimellinen toiminta-aika:
3...3 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
litium-ioni
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus kattoon
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen
Rungon väri:
alumiini
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
65...65 V
Jännitetyyppi:
DC
Merkintätyyppi:
lisälehti/levy
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
45 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
418 mm
Pituus:
347 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
125 mm
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
0.8 mm²
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Laadukas ja tukeva ALEXI-tuotesarja soveltuu hyvin tasaisen valonjaon ja kontrastin ansiosta erinomaisesti toimistoihin, kiinteistöihin ja teollisuuskohteisiin. Valaisinsarjasta löytyy kaksi näkemää 2=45 m ja 3=60 m. Seinä- tai kattokiinnitys 230V, C=65V (ESC-200) tai W=langaton EXIoT-yhteensopivuus. Valaisin on nopea asentaa ja turvaa poistumisen kiinteistöstä hyvällä valontuotolla. Valaisinsarjasta löytyvät myös valaisimet kaksipuoleisena ja alasvalo-ominaisuudella.
Valaisin sisältää opasteet ALAS, VASEN ja OIKEA.
Kaksipuoleiset opasteet -AA ja -OV tilattava erikseen.