EXILIGHT - Opastevalaisin - ELV-65P-A 65V DC ESC

Exilight Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)

  • Asennustapa - pinta-asennus seinään / kattoon

  • Toiminto - opastevalaistus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042127254

Sähkönumero

4212725

Toimittajan tuotenumero

ELV-65P

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Asennustapa:

pinta-asennus seinään / kattoon

Toiminto:

opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

kyllä

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

65...65 V

Jännitetyyppi:

DC

Merkintätyyppi:

tarra

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

26 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

370 mm

Pituus:

137 mm

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Korkeus/syvyys:

85 mm

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

automaattinen itsetestaus

ELV-65P-A 65V DC ESC

ELV-65 opaste- ja turvavalaisin
ELV-65 sarjasta löytyy opaste- ja turvavalaisimet. Kyseessä on kestävä yleisvalaisin erityisesti märkiin ja kosteisiin tiloihin, valaisimen IP-luokka on 66. Valaisimen runko on iskunkestävää polykarbonaattia.

Valaisimessa on erityisesti turvavalaistusta silmällä pitäen suunniteltu valoa jakava prismakupu. Opastevalaisimissa valonlähteenä on led.

ELV-65 opastevalaisimen mukana toimitetaan suunta opastavat tarrat alas, oikea ja vasen.