EXILIGHT - Turvavalaisin - EXISAFE-1T

Exilight Oy
KopioiKopioi
EXILIGHT - Turvavalaisin - EXISAFE-1T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Toiminto - turvavalaistus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042286302

Sähkönumero

4228630

Toimittajan tuotenumero

EXISAFE-1T

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojausluokka:

II

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Korkeus/syvyys:

58 mm

Ulkohalkaisija:

150 mm

Upotushalkaisija:

165 mm

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

EXISAFE-1T. 230V AC/DC

EXISAFE-turvavalosarja
EXISAFE on selkeän muotoinen ja tyylikäs pintamallin turvavalaisin. Valmistusmateriaalina on palonkestävä ABS-muovi. EXISAFE on todellinen joka paikan turvavalaisn, sillä valaisin näyttää hyvältä ja siinä on ominaisuudet kohdillaan. Valaisimen suunnittelussa on huomioitu asennusystävällisyys. Valon lähteenä valaisimessa on LED ja valikoimassa on tuttuun tapaan kolme led vaihtoehtoa: 

* EXISAFE-1T on avoimien tilojen ja käytävien valaisemiseen
* EXISAFE-2T on käytäviämallin turvavalo, jossa pitkä ja kapea valokeila 
* EXISAFE-3T on tehoturvavalo, jonka käyttäkohteet ovat siellä missä kaivataan enenmän valoa. Sopii käytäville, avoimiin tiloihin ja korkeisiin tiloihin. Saatavilla EXISAFE-3T yli 10 metriä korkeisiin tiloihin ja EXISAFE-3T/120 alle 10 metrin asennuskorkeuksiin.

EXISAFE-turvavalaisimen IP-luokka on 54.


EXISAFE-turvavalaisinta on saatavilla kaikkiin turvavalojärjestelmiin 24V, 230V, ESC-200, ESC-200P ja akkuyksikkövalaisimena 1T ja 2T mallit.