EXILIGHT - Turvavalaisin - EXISAFE-1T/P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto - turvavalaistus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410042286326
Sähkönumero
4228632
Toimittajan tuotenumero
EXISAFE-1T/P
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
65...65 V
Jännitetyyppi:
DC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojausluokka:
II
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
58 mm
Ulkohalkaisija:
150 mm
Upotushalkaisija:
165 mm
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
EXISAFE-turvavalosarja
EXISAFE on selkeän muotoinen ja tyylikäs pintamallin turvavalaisin. Valmistusmateriaalina on palonkestävä ABS-muovi. EXISAFE on todellinen joka paikan turvavalaisn, sillä valaisin näyttää hyvältä ja siinä on ominaisuudet kohdillaan. Valaisimen suunnittelussa on huomioitu asennusystävällisyys. Valon lähteenä valaisimessa on LED ja valikoimassa on tuttuun tapaan kolme led vaihtoehtoa:
* EXISAFE-1T on avoimien tilojen ja käytävien valaisemiseen
* EXISAFE-2T on käytäviämallin turvavalo, jossa pitkä ja kapea valokeila
* EXISAFE-3T on tehoturvavalo, jonka käyttäkohteet ovat siellä missä kaivataan enenmän valoa. Sopii käytäville, avoimiin tiloihin ja korkeisiin tiloihin. Saatavilla EXISAFE-3T yli 10 metriä korkeisiin tiloihin ja EXISAFE-3T/120 alle 10 metrin asennuskorkeuksiin.
EXISAFE-turvavalaisimen IP-luokka on 54.
EXISAFE-turvavalaisinta on saatavilla kaikkiin turvavalojärjestelmiin 24V, 230V, ESC-200, ESC-200P ja akkuyksikkövalaisimena 1T ja 2T mallit.


