EXILIGHT - Turvavalaisin - LED-2T/U/P 65V DC ESC

Exilight Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Toiminto - turvavalaistus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042286272

Sähkönumero

4228627

Toimittajan tuotenumero

LED-2T/U/P

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Asennustapa:

uppoasennus

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

65...65 V

Jännitetyyppi:

DC

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojausluokka:

II

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

76 mm

Pituus:

227 mm

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Ulkohalkaisija:

76 mm

Upotushalkaisija:

59 mm

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

automaattinen itsetestaus

LED-2T/U/P 65V DC ESC

LED-2T käytävämallin turvavalaisin, uppoasennus
LED-2T on turvavalaisin, joka on tarkoitettu valaisemaan pitkiä käytäviä. Valaisimen linssin avulla saadaan aikaiseksi pitkä ja kapea valokeila. LED-2T valaisimella päästään jopa 24 metrin asennusväliin. Monissa kohteissa tämä tarkoittaa, että valaisimia tarvitaan vähemmän.

Tyypillisiä valaisimen käyttökohteita ovat sairaalat, koulut, liike- ja toimistotilat, varastot sekä kaikki kohteet, mistä pitkiä käytäviä löytyy.

LED-2T valaisinta on saatavilla pinta- ja uppomallisena kaikkiin turvavalojärjestelmiin.