EXTECH - Anturi - Langaton anturi RH200W-T

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - -40...60 °C

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950442012

Sähkönumero

6714736

Toimittajan tuotenumero

RH200W-T

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

-40...60 °C

Materiaali:

muovi

Extech RH200W-T Langaton anturi RH200W-mittarille

Extech RH200W-T: Langaton kosteus- ja lämpöanturi lähetin RH200W kosteus- ja lämpömittarille.

Ominaisuudet:
  • 8 lähetintä voidaan liittää yhteen RH200 tukiasemaan
  • voidaan asentaa 30 m etäisyydelle tukiasemasta
  • Toimii 433Mhz alueella
  • Sisältää 2 kpl AA paristoa