EXTECH - Anturi - TP830 Lämpötila-anturi 1m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - -30...70 °C
Malli / Tyyppi - nasta
Mittapään pituus - 2 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Liitäntäkaapelin pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
793950388303
Sähkönumero
6714745
Toimittajan tuotenumero
TP830
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
-30...70 °C
Malli / Tyyppi:
nasta
Mittapään pituus:
2 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Liitäntäkaapelin pituus:
1 m
Extech TP830 Lämpötila-anturi 1m, 3.5mm liitin (-30…+70°C)
Extech TP830: Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 2 cm pitkä lämpötila-anturi 1 m kaapelilla.
Ominaisuudet:
Extech TP830: Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 2 cm pitkä lämpötila-anturi 1 m kaapelilla.
Ominaisuudet:
- Lämpötila-alue: -30°C - 70°C
- 2 cm pitkä ruostumaton teräs mittapää
- 1 m pitkä kaapeli 3.5mm liittimellä
- Yhteensopiva TH30 lämpötilaloggerin kanssa