EXTECH - Anturi - TP832 Lämpötila-anturi 15cm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - -30...70 °C
Malli / Tyyppi - nasta
Mittapään pituus - 15 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Liitäntäkaapelin pituus - 1.1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
793950388327
Sähkönumero
6714741
Toimittajan tuotenumero
TP832
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
-30...70 °C
Malli / Tyyppi:
nasta
Mittapään pituus:
15 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Liitäntäkaapelin pituus:
1.1 m
Extech TP832 Lämpötila-anturi kahvalla -30…70°C 1,1m kaapeli
Extech TP832 lämpötila-anturi
Ominaisuudet:
Extech TP832 lämpötila-anturi
Ominaisuudet:
- Lämpötila-alue: -30...+70°C
- 15 cm pitkä ruostumattomasta teräksestä valmistettu mittausanturi kahvalla
- 1,1 m pitkä liitosjohto 2,5mm liittimellä