EXTECH - Dataloggeri - RHT10 Lämpö-/kosteusloggeri


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - ei ole
Mitta-alue - -40...70 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - kyllä
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei
Erillinen anturi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
0793950440100
Sähkönumero
6707640
Toimittajan tuotenumero
RHT10
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
ei ole
Mitta-alue:
-40...70 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
kyllä
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
ei
Erillinen anturi:
ei
Useita näyttöjä:
ei
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi J:
ei
Termoelementti tyyppi K:
ei
Termoelementti tyyppi N:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Infrapunamittaus:
ei
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Lämpötilaeromittaus:
ei
Käyttöliittymä:
kyllä
Extech RHT10 Lämpö- ja kosteusloggeri USB liitännällä: RHT10 Dataloggeri tallentaa yhteensä 32.000 lukemaa (16.000 lämpötila- ja kosteustietoa). Ohjelmoitavissa oleva näytteenottotiheys 2 sekunista 24 tuntiin yhden vuorokauden, viikon tai kuukauden seurantajaksolle. USB liitännän avulla tiedot on helppo ja nopea ladata tarkastusta ja analysointia varten. Ohjelmoitavissa oleva raja-arvojen ylitys/alitushälytys.
Ominaisuudet:
- 32.000 arvon tallennus (16.000 lämpötila ja 16.000 kosteustietoa)
- Asetettavissa oleva näytteenottotiheys: 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h
- Kastepisteen indikaatio Windows ohjelmiston avulla (sisältyy pakkaukseen)
- Sisältää 3.6V Litium akun, USB-liittimen suojakorkin, asennustelineen sekä Windows yhteensopivan analysointiohjelmiston