EXTECH - Dataloggeri - SDL300 Termoanemometri


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Sähkökentän mittaus - ei
Sähkömagneettikentän mittaus - ei
Mittausarvojen tallennus - kyllä
Käyttöliittymä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
0793950433010
Sähkönumero
6714738
Toimittajan tuotenumero
SDL300
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Sähkökentän mittaus:
ei
Sähkömagneettikentän mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Salamavirran mittaus:
ei
Ilmannopeuden mittaus:
kyllä
Äänitason mittaus:
ei
Äänen voimakkuuden mittaus:
ei
RF-signaalin mittaus:
ei
Radioaktiivisen säteilyn mittaus:
ei
Extech SDL300 Termoanemometri/dataloggeri metallisella siipipyörällä. SDL300 tallentaa mittausarvot SD-muistikortille Excel luettavassa formaatissa.
Ominaisuudet:
- Metallinen siipipyörä kestää 70°C lämpötilan ja ilmannopeuden 35 m/s asti
- Säädettävä näytteenottotiheys: 1 – 3600 sekuntia
- Tallentaa 99 lukemaa manuaalisesti ja 20M lukemia SD-muistikortille
- K/J-tyypin termopariliitäntä
- Suuri 9999 lukeman taustavalaistu LCD näyttö, esittää lämpötilan sekä ilmannopeuden samanaikaisesti
- Tallentaa minimi ja maksimilukemat
- Näytönpito
- Automaattinen virrankatkaisu
- Sisältää: 6 kpl AA paristo, 2G SD-muistikortti, suojakotelo, metallinen siipipyöräanturi 120 cm kaapelilla