EXTECH - Dataloggeri - SDL710 Manometri/dataloggeri

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Sähkökentän mittaus - ei

  • Sähkömagneettikentän mittaus - ei

  • Mittausarvojen tallennus - kyllä

  • Käyttöliittymä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950437100

Sähkönumero

6716840

Toimittajan tuotenumero

SDL710

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Sähkökentän mittaus:

ei

Sähkömagneettikentän mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Salamavirran mittaus:

ei

Ilmannopeuden mittaus:

ei

Äänitason mittaus:

ei

Äänen voimakkuuden mittaus:

ei

RF-signaalin mittaus:

ei

Radioaktiivisen säteilyn mittaus:

ei

Extech SDL710 Manometri/dataloggeri SD 2.9psi

Extech SDL710: Paine-eromittari/dataloggeri mittaa ja dataloggaa matalan alueen 200mbar/2,9psi painearvoja. kaksi sisääntuloa paine-eromittauksiin.

Ominaisuudet:
  • Matala mittausalue ±2.9psi (200mbar)
  • 10 valittavissa olevaa mittayksikköä
  • Manuaalinen 99 lukeman tallennus
  • Dataloggeri lisää päivä ja aikaleiman tallennettuihin lukemiin
  • Tallentaa tiedot SD-muistikortille Excel®-formaatissa
  • Näytönpito
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Suuri taustavalaistu LCD näyttö
  • Nollatoiminto poikkeamien korjauksiin tai mittaukseen
  • Sisältää: 6 kpl AA paristoa, AC-virtalähteen, SD-muistikortin, suojalaukun