EXTECH - Dataloggeri - SDL800 Värähtelydataloggeri

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Sähkökentän mittaus - ei

  • Sähkömagneettikentän mittaus - ei

  • Mittausarvojen tallennus - kyllä

  • Käyttöliittymä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950438015

Sähkönumero

6714710

Toimittajan tuotenumero

SDL800

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Sähkökentän mittaus:

ei

Sähkömagneettikentän mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Salamavirran mittaus:

ei

Ilmannopeuden mittaus:

ei

Äänitason mittaus:

ei

Äänen voimakkuuden mittaus:

ei

RF-signaalin mittaus:

ei

Radioaktiivisen säteilyn mittaus:

ei

Extech SDL800 Värähtelymittari/Dataloggeri + SD-muistikortti

Extech SDL800 Värähtelymittari/dataloggeri mittaa ja tallentaa värähtelyä ulkoisen anturin avulla. SDL800 tarjoaa laajan mittausalueen 10Hz - 1kHz tarkkuuden ollessa ±(5% + 2 lukua). Dataloggeri tallentaa mitatut arvot SD-muistikortille Excel luettavassa formaatissa, jotka on helppo siirtää PC:lle.

Ominaisuudet:
  • Ulkoinen värähtelyanturi magneettisella kärjellä sekä 1,2m kaapelilla
  • Laaja mittausalue: 10hZ - 1kHz
  • Tarkkuus ±(5% + 2 lukua)
  • RMS, huippuarvon ja maksimilukeman näytölläpito
  • Säädettävä näytteenottotiheys
  • Manuaalinen 99 lukeman tallennus tai jatkuva dataloggaus
  • Suuri taustavalaistu LCD näyttö
  • Tallentaa arvot Excel luettavassa formaatissa, jotka on helppo siirtää PC:lle
  • Minimi/maksimiarvojen tallennus
  • Näytönpito
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Sisältää: 6 kpl AA paristo, SD-muistikortti, suojakotelo, ulkoinen anturi