EXTECH - Dataloggeri - TH10 USB Lämpötiladataloggeri

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - ei ole

  • Mitta-alue - -40...70 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei

  • Erillinen anturi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950422106

Sähkönumero

6707641

Toimittajan tuotenumero

TH10

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

ei ole

Mitta-alue:

-40...70 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

ei

Erillinen anturi:

ei

Useita näyttöjä:

ei

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

ei

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Infrapunamittaus:

ei

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

Extech TH10 USB Lämpötiladataloggeri

Extech TH10 Lämpötilaloggeri USB liitännällä: TH10 Dataloggeri tallentaa jopa 32.000 lukemaa. Lämpötila-alue -40°C - 70°C. Ohjelmoitavissa oleva näytteenottotiheys 2 sekunista 24 tuntiin yhden vuorokauden, viikon tai kuukauden seurantajaksolle. USB liitännän avulla tiedot on helppo ja nopea ladata tarkastusta ja analysointia varten. Ohjelmoitavissa oleva raja-arvojen ylitys/alitushälytys LED indikaatiovaloin (punainen/keltainen ja vihreä).

Ominaisuudet:
  • 32.000 lämpötilatiedon tallennus
  • Asetettavissa oleva näytteenottotiheys: 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h
  • Ohjelmoitavissa oleva raja-arvojen ylitys/alitushälytys LED indikaatiovaloin
  • Pitkä akun kesto (noin 1 vuosi)
  • Sisältää 3.6V Litium akun, USB-liittimen suojakorkin, asennustelineen sekä Windows yhteensopivan analysointiohjelmiston