EXTECH - Dataloggeri - TH30 USB Lämpötiladataloggeri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mitta-alue - -30...70 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei
Erillinen anturi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
793950422304
Sähkönumero
6714744
Toimittajan tuotenumero
TH30
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mitta-alue:
-30...70 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
ei
Erillinen anturi:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi J:
ei
Termoelementti tyyppi K:
ei
Termoelementti tyyppi N:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Infrapunamittaus:
ei
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Lämpötilaeromittaus:
ei
Käyttöliittymä:
kyllä
Extech TH35 on helppokäyttöinen 2-kanavainen USB lämpötiladataloggeri
Ominaisuudet:
- Pieni ja kestävä kotelointi
- Sisäänrakennettu lämpötila-anturi sekä erillinen ulkoinen lämpötila-anturi
- USB-liitin nopeuttaa tietojen latausta PC:lle
- 5 lukeman LCD näyttö ja paristovirran ilmaisin
- Säädettävä näytteenottotiheys, aloitusviive, hälytyksen viiveaika, ylitys/alitushälytykset.
- Käynnistyspainikkeen painaminen aloittaa jatkuvan dataloggauksen, joka jatkuu niin pitkään kunnes laitteen muisti on täynnä (48 000 lukemaa) tai kunnes tallennus keskeytetään
- Merkkaa jopa 8 eri sijaintia painamalla Mark-painiketta
- Pitkä paristonkesto - keskimäärin 3 kuukautta
- Tuottaa PDF tai Excel raportin liitettäessä dataloggeri tietokoneeseen
- Maksimi ja Minimi-toiminto
- Sisältää: 2 kpl CR2032 paristoa, USB-liittimen suoja (toimii myös seisontatukena), TP830-lämpötila-anturi, sisäänrakennettu ripustuskoukku





