EXTECH - Desibelimittari - 407760 Desibelidataloggeri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Luenta - digitaalinen
Mitta-alue - 30...130 dB
Mittausalueiden lukumäärä - 1
Kalibroitu - kyllä
Salkku/kassi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
793950407608
Sähkönumero
6707663
Toimittajan tuotenumero
407760
Tukkuerä
1
Luenta:
digitaalinen
Mitta-alue:
30...130 dB
Mittausalueiden lukumäärä:
1
Kalibroitu:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Extech 407760 USB desibelidataloggeri 30-130dB
Extech 407760 on kompakti korkean tarkkuuden dataloggaava desibelimittari USB liitännällä ja tripodilla. 407760 tallentaa jopa 129 920 erillistä tallennetta, jotka on helppo ladata tietokoneelle USB liitännän avulla. 407760 Dataloggaava desibelimittari mittaa 1.4 desibelin tarkkuudella, joten se täyttää mittausluokan 2 ANSI ja IEC 61672 standardit. Ominaisuuksiin kuuluu nopea/hidas vasteaika, A ja C taajuus-suodatukset sekä kaksi erilaista tallennuksen aloitustapaa: ohjelmoitu (PC:llä) tai manuaalisesti asetettu.
Ominaisuudet:
Extech 407760 on kompakti korkean tarkkuuden dataloggaava desibelimittari USB liitännällä ja tripodilla. 407760 tallentaa jopa 129 920 erillistä tallennetta, jotka on helppo ladata tietokoneelle USB liitännän avulla. 407760 Dataloggaava desibelimittari mittaa 1.4 desibelin tarkkuudella, joten se täyttää mittausluokan 2 ANSI ja IEC 61672 standardit. Ominaisuuksiin kuuluu nopea/hidas vasteaika, A ja C taajuus-suodatukset sekä kaksi erilaista tallennuksen aloitustapaa: ohjelmoitu (PC:llä) tai manuaalisesti asetettu.
Ominaisuudet:
- Suunniteltu täyttämään ANSI ja EIC 61672 mittausluokan 2 standardit
- Helppo ohjelmointi ja tietojen lataus tietokoneelle USB-liitännällä
- Mittausalue: 30dB - 130dB
- Dataloggeri tallentaa jopa 129 920 erillistä tallennetta
- Valittava tietojen näytteenottotaajuus: 50 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 60 s
- Tietoten tallennus aikaleimalla
- Kaksi tallennuksen käynnistämistapaa: Ohjelmoitu (PC:llä) tai manuaalisesti asetettu.
- 1.27 cm elektreettimikrofoni
- Sisältää 3.6V Litium akun, suojan, USB-jatkojohto, tripodi, tuulensuoja ja Windows® yhteensopivan ohjelmiston






