EXTECH - Desibelimittari - Reaaliaika-analysaattori


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Luenta - digitaalinen
Mitta-alue - 20...130 dB
Mittausalueiden lukumäärä - 5
Kalibroitu - kyllä
Salkku/kassi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
793950407912
Sähkönumero
6716845
Toimittajan tuotenumero
407790A
Tukkuerä
1
Luenta:
digitaalinen
Mitta-alue:
20...130 dB
Mittausalueiden lukumäärä:
5
Kalibroitu:
kyllä
Salkku/kassi:
kyllä
Extech 407790A Reaaliaika-analysaattori
Extech 407790A on 2. luokan integroiva äänitasomittari sekä 1/1 ja 1/3 oktaavin reaaliaika-analysaattori. 407790A reaaliaika-analysaattorissa on suuri 3.5\" 320x240 taustavalaistu TFT värinäyttö.
Ominaisuudet:
Extech 407790A on 2. luokan integroiva äänitasomittari sekä 1/1 ja 1/3 oktaavin reaaliaika-analysaattori. 407790A reaaliaika-analysaattorissa on suuri 3.5\" 320x240 taustavalaistu TFT värinäyttö.
Ominaisuudet:
- 5 mittausaluetta: 20dB - 90dB, 20dB - 100dB, 20dB - 110dB ja 30dB - 120dB, 40 to 130dB
- 3.5\" (320x240) taustavalaistu TFT värinäyttö näyttää: Leq, LE, Lmax, Lmin, Lp, L05, L10, L50, L90, L95
- Tallentaa lukemat microSD kortille
- Tarkka lineaarisuus laajalla alueella (100dB)
- Mukana tulevalla kaapelilla ja ohjelmistolla siirrät tiedot kätevästi reaaliaika-analysaattorista tietokoneelle ja analysoit tulokset
- Taajuus-suodatukset A, C ja Z sekä valittavissa nopea/hidas vasteaika
- 25Hz - 10 kHz Taajuusvaste
- Mittausluokan 2 ANSI ja IEC standardit täyttävä mittaustarkkuus
- Irroitettava 0.52\" (13.2mm) kondensaattorimikrofoni ja tripod kiinnitys
- Analoginen AC/DC ulostulo
- Kello näyttää vuoden, kuukauden, päivän, tunnin, minuutin ja sekunnin
- Mikrofonin jatkojohto saatavilla lisävarusteena
- Sisältää Windows ® ohjelmiston, USB kaapelin, 4 kpl C paristoja, mikrofonin tuulisuojan, mini-ruuvimeisselin, 120V AC adapterin ja säilytyskotelon