EXTECH - Etäisyysmittari - DT100M Laseretäisyysmittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laserluokka - luokka 2
Kotelointiluokka (IP) - muu
Mittausarvojen tallennus - kyllä
Aallonpituus - 635 nm
Kauko-ohjaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
793950521014
Sähkönumero
6714713
Toimittajan tuotenumero
DT100M
Tukkuerä
1
Laserluokka:
luokka 2
Kotelointiluokka (IP):
muu
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Aallonpituus:
635 nm
Kauko-ohjaus:
ei
Käyttöliittymä:
kyllä
Pyörivä signaali:
ei
Akun tyyppi:
muu
Rungon väri:
musta
Paino:
0.1 kg
Leveys:
56 mm
Korkeus:
32 mm
Pituus:
116 mm
Extech DT100M Laseretäisyysmittari 100m
Extech DT100M Laseretäisyysmittari mittaa etäisyyden 100m asti. Etäisyyden lisäksi DT100M mittarilla voidaan mitata pinta-ala sekä tilavuus ja tuloksia on helppo laskea yhteen tai vähentää. Pythagoraan lause-toiminnon avulla voidaan tehdä epäsuoria mittauksia. Toimintoihin kuuluu myös jatkuvatoiminen etäisyydenmittaus minimi/maksimi näytöllä, 20 mittaustuloksen tallennus, mittaus mittaustyökalun takareunasta tai etureunasta alkaen sekä paalutusmittaus jonka avulla puurunkojen ja aitojen pystytyksessä tarvittavien useamman mittausvälin merkitseminen on nopeaa ja helppoa.
Ominaisuudet:
Extech DT100M Laseretäisyysmittari mittaa etäisyyden 100m asti. Etäisyyden lisäksi DT100M mittarilla voidaan mitata pinta-ala sekä tilavuus ja tuloksia on helppo laskea yhteen tai vähentää. Pythagoraan lause-toiminnon avulla voidaan tehdä epäsuoria mittauksia. Toimintoihin kuuluu myös jatkuvatoiminen etäisyydenmittaus minimi/maksimi näytöllä, 20 mittaustuloksen tallennus, mittaus mittaustyökalun takareunasta tai etureunasta alkaen sekä paalutusmittaus jonka avulla puurunkojen ja aitojen pystytyksessä tarvittavien useamman mittausvälin merkitseminen on nopeaa ja helppoa.
Ominaisuudet:
- Mittausalue: 0,05 - 100m
- Automaattinen pinta-alan ja tilavuuden laskenta
- Epäsuora mittaus Pythagoraan lause-toiminnon avulla
- Jatkuva etäisyyden mittaus minimi/maksimi lukemien näytöllä
- Usean mittaustuloksen summan tai erotuksen laskenta
- Mittaus alkaen mittarin taka- tai etureunasta
- Automaattinen 20 viimeisimmän mittaustuloksen tallennus
- Paalutusmittaustoiminto
- Suuri taustavalaistu LCD näyttö
- Pariston varaustilan näyttö
- Automaattinen virran poiskytkentä
- Sisältää: 2 kpl AAA paristo, rannehihna





