EXTECH - Ilmavirtamittari - HD350 Pitot anemo-/manometri

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Sähkökentän mittaus - ei

  • Sähkömagneettikentän mittaus - ei

  • Mittausarvojen tallennus - ei

  • Käyttöliittymä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950103500

Sähkönumero

6707622

Toimittajan tuotenumero

HD350

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Sähkökentän mittaus:

ei

Sähkömagneettikentän mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Salamavirran mittaus:

ei

Ilmannopeuden mittaus:

kyllä

Äänitason mittaus:

ei

Äänen voimakkuuden mittaus:

kyllä

RF-signaalin mittaus:

ei

Radioaktiivisen säteilyn mittaus:

ei

Extech HD350 Pitot anemometri/manometri 0.7252psi

Extech HD350: Pitot-putkellinen ilmavirta- ja paine-eromittari. Pitot-putken avulla mittaus onnistuu myös vaikeissa ja ahtaissa kohteissa. Mittaa paine-eron viidellä käyttäjän valittavissa olevalla mittausyksiköllä. Sisältää Pitot putken sekä kaksi ilmaletkua ilmavirran ja määrän mittaamiseen. 

Ominaisuudet:
  • Näyttää samanaikaisesti ilmanpaineen, ilmavirran, ilmamäärän sekä lämpötilan
  • Mittausalue ±0.7252 psi
  • 5 valittavissa olevaa mittausyksikköä: psi, mbar, inH₂O, mmH₂O sekä Pa
  • Minimi-, maksimi- ja keskiarvon tallennus aikaleimalla
  • Data Hold toiminto
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Suuri taustavalaistu LCD näyttö
  • USB-liitäntä
  • Windows ympäristössä toimiva ohjelmisto
  • USB-kaapeli tiedon siirtoon
  • 99 lukeman tallennus
  • Sisältää 9V pariston ja suojakotelon