EXTECH - Infrapunalämpömittari - VIR50 Infrapunalämpömittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - -50...2200 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei

  • Erillinen anturi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950430507

Sähkönumero

6707647

Toimittajan tuotenumero

VIR50

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

-50...2200 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

ei

Erillinen anturi:

kyllä

Useita näyttöjä:

ei

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

kyllä

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Infrapunamittaus:

kyllä

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Extech VIR50 Infrapunalämpömittari 50:1 videokameralla, kaksoislaser,K-tyypin termopari, USB (-50…+2200°C)

Extech VIR50: Dual Laser video-infrapunalämpämittarissa on 2.2\" TFT LCD näyttö ja VGA (640 x 480) kamera jolla voi tallentaa kuvia ja videoita mukana tulevalle MicroSD kortille. VIR50 mittaa 2200°C lämpötilaan asti ja siinä on kaksoislaserosoitin, jonka avulla on helppo löytää optimaalisin mittausetäisyys jossa kaksi laseria muodostavat maksimissaan 2,5 cm kokoisen mittausalueen. Pakkaus sisältää myös K-tyypin lämpötila-anturin, USB kaapelin, ladattavan akun sekä kantolaukun.

Ominaisuudet:
  • Mittausalue: -50 to 2200°C
  • Etäisyyden suhde mittausalaan (FOV): 50:1
  • MicroSD kortti kuvien (JPEG) ja videoiden (3GP) tallennusta varten
  • Nopea 150 millisekuntin mittausvasteaika
  • Kaksoislaserosoitin
  • K-tyypin lämpötila-anturi
  • USB-liitäntä
  • Ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaus
  • Säädettävä emissiivisyys parantaa eri pintamateriaalinen mittaustarkkuutta
  • Säädettävät Min/Maks rajahälytykset hälytysäänimerkillä
  • Minimi/maksimi/keskiarvo/lämpötilaerojen mittaus
  • Automaattinen virrankatkaisu