EXTECH - Jännitteenkoetin - DV30 Jännitteenkoetin

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenilmaisu - LED

  • Jännitteen mittausalue - 12...600 V

  • Testityyppi - 1-napainen

  • Jatkuvuusmittaus - ei

  • Vaihejärjestyksen mittaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950402320

Sähkönumero

6778271

Toimittajan tuotenumero

DV30

Tukkuerä

1

Jännitteenilmaisu:

LED

Jännitteen mittausalue:

12...600 V

Testityyppi:

1-napainen

Jatkuvuusmittaus:

ei

Vaihejärjestyksen mittaus:

ei

Pituus:

155 mm

Terän pituus:

5 mm

Kärjen leveys:

5 mm

Sisäinen peruskuorma:

ei

Kosketukseton jännitteeilmaisin:

kyllä

Kuormitus kytkettävissä:

ei

Taustavalaistu LCD-näyttö:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Yksinapainen vaiheilmaisin:

ei

Data hold -toiminto:

ei

Mittauskärjen suoja:

ei

Mittapisteen valaistus:

kyllä

Sateen kestävä:

ei

Virtalähde:

paristo

Extech DV30 Säädettävä Jännitteenkoetin NCV 12-600VAC

Extech DV30: Kosketukseton jännitteenkoetin säädettävällä herkkyydellä. DV30 on NCV jännitteenkoetin joka tunnistaa 12 - 600V AC jännitteen koskettamatta kohdetta ja ilmoittaa jännitteestä LED merkkivalolla sekä äänimerkillä.

Ominaisuudet:
  • CAT III 600V turvaluokitus
  • Kosketukseton AC jännitteen tunnistus 12 - 600V
  • Mahdollisuus säätää anturin laukeamisherkkyyttä 
  • Ilmoittaa havaitusta jännitteestä merkkivalolla ja äänimerkillä
  • Taskuklipsi
  • Sisältää 4 kpl LR44 paristoa