EXTECH - Jännitteenkoetin - MD10 Magneettikenttätesteri


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - sininen
Halogeeniton - ei
Läpinäkyvä - ei
Heijastava - ei
Magneettinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
0793950330104
Sähkönumero
6707629
Toimittajan tuotenumero
MD10
Tukkuerä
1
Väri:
sininen
Halogeeniton:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Magneettinen:
ei
Extech MD10 Kosketukseton magneettikenttätesteri + taskulamppu Extech MD10: Kosketukseton magneettikoetin sisäänrakennetulla taskulampulla. MD10 havaitsee AC, DC ja kestomagneetit koskettamatta kohdetta ja ilmoittaa havaitusta magneettikentästä sinisellä LED merkkivalolla. Soveltuu erinomaisesti kaiuttimien testaukseen, pneumaattisten ja hydraulisten ohjauslaitteiden solenoidiventtiilien vianetsintään, käämillisten releiden ja ajoneuvojen sekä koneiden sähköisesti ohjattujen solenoidiventtiilien tarkastamiseen.
Ominaisuudet:
Ominaisuudet:
- Havaitsee magneettikentän koskettamatta kohdetta (AC, DC ja kestomagneetit)
- Sininen LED merkkivalo
- Magneettikentän tunnistusalue: 63H, 98H, 401H ja 810H
- Sisäänrakennettu taskulamppu On/Off kytkimellä
- Paristotehoilmaisin varoittaa loppuvista paristoista
- Sisältää 2 kpl AAA paristoa